新日本カレンダー
壁掛け・卓上両用 2way カラーインデックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099149
品番
NK8546
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大きめサイズの卓上カレンダー
質量(g)
280
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×257×12
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
14枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有