新日本カレンダー
台紙付日めくりカレンダー(5号)
NK8218
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099158
品番
NK8218
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
台紙付きタイプの日めくりカレンダー
質量(g)
295
寸法(縦×横×奥行)(mm)
310×180×25
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有