新日本カレンダー
宙(そら)の卓上カレンダー(白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099201
品番
NK8951
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大人気の「宙の日めくりカレンダー」の卓上タイプです。月が満ち欠けするデザイン、星座や宇宙のイラストなどの特徴を踏襲しながら、卓上カレンダーとしての機能性も追求しました。
質量(g)
83
寸法(縦×横×奥行)(mm)
132×180×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
六曜表示
有