新日本カレンダー
卓上L・金運カレンダー★
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099228
品番
NK8702
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金運UPの願いを込めた豪華な卓上カレンダー
質量(g)
80
寸法(縦×横×奥行)(mm)
153×180×12
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
16枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有