新日本カレンダー
卓上日記(タテ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099237
品番
NK8474
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ロングセラーの卓上日記のタテ型タイプ
質量(g)
300
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×200×35
材質(表紙)
金具・紙・プラ
始まり月
1
六曜表示
有