新日本カレンダー
A4壁掛 シンプル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099246
品番
EDC4731
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アイボリーの落ち着いた紙にグレーとレッド2色のシンプルデザインA4サイズ。日本語表記の祝日、六曜表記あり、メモスペースを広く設計した実用タイプ。
質量(g)
86
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×297×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有