新日本カレンダー
卓上カレンダー カラーインデックス(大)
NK8541
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099271
品番
NK8541
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ちょっと大きめの卓上カレンダー
質量(g)
125
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×103
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有