アズワン
リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ
ML-300AMM-L5CA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03100348
品番
ML-300AMM-L5CA
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)
28×40×14
質量(g)
約60
規格
大
コード長さ(m)
約1.8
バンド幅(mm)
140
アズワン品番
1-5252-01
材質(バンド)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000