リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
- 寸法(mm)
- 28×40×14
- 質量(g)
- 約60
- 規格
- 大
- コード長さ(m)
- 約1.8
- バンド幅(mm)
- 140
- アズワン品番
- 1-5252-01
- 材質(バンド)
- ステンレス
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ












![ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器] ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140572-261106-02.jpg)









