20S HOME&HOME 防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20S リス 03100847

HOME&HOME 防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03100847
品番
20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

フタにはパッキン付きでゴミの臭い漏れを軽減します。
簡単に開閉できるプッシュフタタイプ。
ポリ袋止め付き。

材質
本体・フタ・バネ部品・プッシュ部品・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PE フタ用バネ/鋼
寸法(mm)
186×388×457
色
グレー
容量(L)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする