曜日別特売
TO-H701 エアーエレメント 東洋エレメント 03103821

商品画像

TO-H701 エアーエレメント 東洋エレメント 03103821
TO-H701 エアーエレメント 東洋エレメント 03103821

エアーエレメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103821
品番
TO-H701
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。
[交換目安] 各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。

適合車種
トラック(日野プロフィア) 2PG-SH1E E13C-AC[353kW(480PS)]ディーゼル ターボ トラクター 30/7~
トラック(日野プロフィア) 2DG-SS1E E13C-AC[353kW(480PS)]ディーゼル ターボ トラクター 30/7~
トラック(日野プロフィア) 2DG-SS1E E13C-AB[382kW(520PS)]ディーゼル ターボ トラクター 30/7~
用途
日野 エアフィルタ
主な適合純正品番
17801-E0230
適合メーカー
日野
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする