製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
3L
色
ベージュ
ベージュ
ホワイト
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03106831
品番
BSS206
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
122
性別
男女兼用
ネック(cm)
41
袖丈
半袖