DN8918 和風キャップ アルベ(チトセ) 03108337

製品画像

DN8918 和風キャップ アルベ(チトセ) 03108337
DN8918 和風キャップ アルベ(チトセ) 03108337

和風キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色黒
内容量1枚注文コード03108337品番DN8918
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

切子柄の和風キャップ

色
黒
サイズ
M
頭囲(cm)
52~60
紐長(cm)
96
仕様
後ろで結ぶタイプ
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする