製品画像
アルベ(チトセ)
和風キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モカ茶
黒
モカ茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110349
品番
DN8918
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切子柄の和風キャップ
色
モカ茶
サイズ
L
頭囲(cm)
56~64
紐長(cm)
100
仕様
後ろで結ぶタイプ
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)