曜日別特売

SNOOPY フライトキャップ

SNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴスSNOOPY フライトキャップ - ロゴス

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれた「CAMP with SNOOPY」シリーズから、フライトキャップが登場。
ふわふわのボア素材の耳当て付きで、防風・防寒性に優れたあたたかなかぶり心地が魅力です。
耳当ては下ろしても上げても着用できる2WAY仕様。
コーディネートや気温に合わせて使い分けられます。
さらに、小さく折りたたんでポケットサイズに収納できるので、持ち運びにも便利。
アウトドアコーデにも合わせやすいアイテムです。

用途
親子でお揃い!小さく収納できるフライトキャップ。
混率(%)
主材質:ポリエステル100(裏地・表地)
頭囲(cm)
(約)58.5
内容量
1着
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37510409 057155210571552137510409ベージュ
オープン
¥5,000
¥5,500(税込)
7日以内出荷
37510419 057155390571553937510419ブラック
オープン
¥5,000
¥5,500(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする