アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03111040
品番
EP8534
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
仕様
左胸ポケット
色
ブラウンチェック
サイズ
M
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
バスト(cm)
109
性別
男女兼用
ネック(cm)
38
袖丈
半袖
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。