曜日別特売

和帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03112151
品番
DN8917
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

清潔感のあるスタンダードな和帽子。4サイズをご用意。

ホワイト
サイズ
M
高さ(cm)
9
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
頭囲(cm)
58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする