AS8519 和帽子(ネット付) アルベ(チトセ) 03113727

製品画像

AS8519 和帽子(ネット付) アルベ(チトセ) 03113727
AS8519 和帽子(ネット付) アルベ(チトセ) 03113727

和帽子(ネット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード03113727品番AS8519
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

和風スタイルの帽子

色
ホワイト
サイズ
LL
頭囲(cm)
62
機能
ストレッチ、制電
高さ(cm)
9
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、ネット部分:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする