VTZL-2.5/3-136P 組端子台 東洋技研 03115757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
極数(P)
136
注文コード
03115757
品番
VTZL-2.5/3-136P
参考基準価格(税別)¥25,528販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

仕様
記名板の長さ:707.7
形状
1段
全長
711.2L
色
灰
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 800V (UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格通電電流
20A (UL認定仕様:20A,TUV認定仕様:20A)
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
JIS:0.08・1.25・2・2.5mm2 (UL認定仕様:AWG28-14,TUV認定仕様:AWG28-14)
構成部品
中間板:VTZ-2.5/3、側板:VTZ-2.5/3E、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:HDV-2
電線むき長さ(mm)
8~10
極数(P)
136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする