新日本カレンダー
縁起のいい日 卓上 (お守り付)★
NK8950
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125749
品番
NK8950
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開運招福の小さなお守りが付いた卓上カレンダー
質量(g)
92
寸法(縦×横×奥行)(mm)
145×180×10
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有