新日本カレンダー
eric 壁掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125767
品番
NK4000
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
消しゴムはんこ作家ericさんの”まるで机の引き出しをひっくり返したような世界”の魅力がいっぱいの壁掛けカレンダーです。毎月、繰り広げられる小さなもので溢れた世界をお楽しみください。
質量(g)
126
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×6
材質(表紙)
紙
ページ数
7枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無