新日本カレンダー
月と暦
NK8943
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125776
品番
NK8943
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロングセラーの人気商品「月と暦 日めくり」から生まれた壁掛けカレンダー。月の満ち欠けや、旧暦、二十四節気の変化を通して、季節の移り変わりが楽しめるカレンダーです。
質量(g)
208
寸法(縦×横×奥行)(mm)
373×254×3
材質(表紙)
紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有