新日本カレンダー
メモ付日めくりカレンダー(9号)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125889
品番
NK8604
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
定番の日めくりのロングセラー商品
質量(g)
680
寸法(縦×横×奥行)(mm)
265×195×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有