曜日別特売
NK4080 ちびまる子ちゃん ファミリーカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125916

NK4080 ちびまる子ちゃん ファミリーカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125916
NK4080 ちびまる子ちゃん ファミリーカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125916

ちびまる子ちゃん ファミリーカレンダー ★

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125916
品番
NK4080
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンパクトで使いやすいちびまる子ちゃんのファミリーカレンダー。ブロック玉の広いメモスペースで家族の予定を楽しく共有。

質量(g)
300
寸法(縦×横×奥行)(mm)
420×297×3
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする