NK8703 開運カレンダー(年間開運暦付)★ 新日本カレンダー 03125977

NK8703 開運カレンダー(年間開運暦付)★ 新日本カレンダー 03125977
NK8703 開運カレンダー(年間開運暦付)★ 新日本カレンダー 03125977

開運カレンダー(年間開運暦付)★

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125977
品番
NK8703
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高島暦の実用的な文字カレンダー。リング製本なので各ページを残せます。

質量(g)
260
寸法(縦×横×奥行)(mm)
535×380×3
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 壁掛け用のカレンダー
その他業種

2027年に向けて早めにカレンダーを購入したが、段ボールはぐしゃぐしゃ。中身のカレンダーは折り目がついてぐしゃぐしゃ。モノタロウさんでのカレンダー購入は初めてでしたので、驚いて返品可否を確認中。返品出来ないなら二度とここでカレンダーを買う事はないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする