NK8824 小型日めくり(4号) 新日本カレンダー 03126011

NK8824 小型日めくり(4号) 新日本カレンダー 03126011
NK8824 小型日めくり(4号) 新日本カレンダー 03126011

小型日めくり(4号)NK8824

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126011
品番
NK8824
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

定番人気の小型日めくりカレンダー4号サイズ

質量(g)
190
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×99×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする