新日本カレンダー
招福午歳台紙付日めくりカレンダー(4号)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126047
品番
NK8274
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
年表入り台紙付日めくりカレンダー
質量(g)
230
寸法(縦×横×奥行)(mm)
385×125×25
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有