曜日別特売
NK8823 小型日めくり(3号) 新日本カレンダー 03126099

NK8823 小型日めくり(3号) 新日本カレンダー 03126099
NK8823 小型日めくり(3号) 新日本カレンダー 03126099

小型日めくり(3号)NK8823

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126099
品番
NK8823
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

コンパクトに使える日めくり3号タイプ

質量(g)
130
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×80×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする