新日本カレンダー
午台紙付日めくりカレンダー(岡本肇)(4号)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126108
品番
NK8811
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
岡本肇が描く干支の台紙付き日めくりカレンダー
質量(g)
240
寸法(縦×横×奥行)(mm)
297×210×25
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有