NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126

NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126
NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126
NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126
NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126
NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126
NK4100 オビワン LP壁掛け 新日本カレンダー 03126126

オビワン LP壁掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126126
品番
NK4100
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

オビワンさんのアートをポスターのように楽しめる、大きいサイズの壁掛けカレンダーが新登場!切手バー、ユメミル文具店、マズイヤ製菓など、人気アートをたっぷり掲載!広いメモスペースで使いやすさも◎。

質量(g)
290
寸法(縦×横×奥行)(mm)
600×300×5
材質(表紙)
紙・糸
ページ数
7枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする