新日本カレンダー
金運日めくりカレンダー(3号)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126187
品番
NK8552
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金運UPを願う黄色い日めくり
質量(g)
210
寸法(縦×横×奥行)(mm)
382×125×25
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有