NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212

NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212
NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212
NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212
NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212
NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212
NK4420 eric color 日めくり 新日本カレンダー 03126212

eric color 日めくりNK4420

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126212
品番
NK4420
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

まるで引き出しをひっくり返したような、消しゴムはんこ作家ericさんの世界を、小さな日めくりに詰めこみました。カラフルでかわいらしい絵柄が毎日を彩ります。手帳に貼って楽しむにもちょうど良いサイズ感です。

質量(g)
87
寸法(縦×横×奥行)(mm)
60×60×30
材質(表紙)
紙
ページ数
368枚
始まり月
1
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする