日本ホールマーク
CLWLMNファミリー/ミニ
853143
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126300
品番
853143
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
4つの色分けで家族の予定を見える化できる、ミニオンズのファミリーカレンダー。アレンジシール付きなので、記念日やイベントをにぎやかに飾ることができます。
材質
紙、PP
本体質量(kg)
273
本体横(mm)
304
本体縦(mm)
455
本体高さ(mm)
10