曜日別特売
853389 CLDPMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126309

853389 CLDPMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126309
853389 CLDPMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126309
853389 CLDPMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126309
853389 CLDPMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126309

CLDPMNボブ+ティム853389

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126309
品番
853389
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

デスクで使いやすい省スペースな卓上カレンダー。季節にちなんだキャラクターのアートが毎月楽しめます。

材質
紙
本体質量(kg)
65
本体横(mm)
180
本体縦(mm)
135
本体高さ(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする