曜日別特売
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352

856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352
856717 CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126352

CLDCSNミニミニ日めくりスヌーピー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03126352
品番
856717
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

365日をスヌーピーと一緒に楽しめる、ワクワク感たっぷりの日めくりカレンダー。「ミニミニ日めくり」は手帳デコやライフログにも使いやすいサイズ感。めくった後も貼って楽しめます。ボックス入りなのでギフトにもおすすめです。

材質
紙
本体質量(kg)
61
本体横(mm)
30
本体縦(mm)
45
本体高さ(mm)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする