曜日別特売
853464 CLDPMO縦型リトルミイ 日本ホールマーク 03126379

853464 CLDPMO縦型リトルミイ 日本ホールマーク 03126379
853464 CLDPMO縦型リトルミイ 日本ホールマーク 03126379
853464 CLDPMO縦型リトルミイ 日本ホールマーク 03126379
853464 CLDPMO縦型リトルミイ 日本ホールマーク 03126379

CLDPMO縦型リトルミイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126379
品番
853464
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

デスクで使いやすい省スペースな卓上カレンダー。シンプルなデザインにムーミンたちのアートが映える、おしゃれなカレンダーです。

材質
紙
本体質量(kg)
53
本体横(mm)
120
本体縦(mm)
160
本体高さ(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする