日本ホールマーク
CLWLほめにゃんこ
853181
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126440
品番
853181
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
褒められて伸びる猫派のあなたへ! 毎月可愛いネコちゃんたちが褒めてくれる、写真入りの大きな壁掛けカレンダーです。
材質
紙
本体質量(kg)
340
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11