曜日別特売
853136 CLWLMOファミリームーミ 日本ホールマーク 03126476

853136 CLWLMOファミリームーミ 日本ホールマーク 03126476
853136 CLWLMOファミリームーミ 日本ホールマーク 03126476
853136 CLWLMOファミリームーミ 日本ホールマーク 03126476
853136 CLWLMOファミリームーミ 日本ホールマーク 03126476

CLWLMOファミリームーミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126476
品番
853136
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

4つの色分けで家族の予定を見える化できる、ムーミンのファミリーカレンダー。アレンジシール付きなので、記念日やイベントをにぎやかに飾ることができます。

材質
紙、PP
本体質量(kg)
273
本体横(mm)
304
本体縦(mm)
455
本体高さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする