日本ホールマーク
CLWL和の暮らし暦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126501
品番
853204
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日本の四季にまつわるモチーフを描いた大きなサイズの壁掛けカレンダーです。和室にもなじむデザインです。
材質
紙
本体質量(kg)
340
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11