代表画像
グーリング
9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
715-5006
715-5005
715-5008
715-5001
715-5006
715-4999
715-5003
715-5004
715-5009
715-5007
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03127158
品番
9614 285.040
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
トラスコ品番
715-5006
長さ(mm)
13.4
口径(mm)
0.4
フィラメント径(Φmm)
2.85
適合機種
MK8
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル