9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8
ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
- 用途
- FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
- 適合機種
- MK8
- 材質
- 先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
- サイズ
- M6
- 品名
- 3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
- 内容量
- 1個
3Dプリンターアクセサリー の新着商品
カテゴリ






















