曜日別特売
9613 175.020 9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8 グーリング 03127210

代表画像

9613 175.020 9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8 グーリング 03127210
9613 175.020 9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8 グーリング 03127210

9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番715-5003
内容量1個注文コード03127210品番9613 175.020
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。

用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
トラスコ品番
715-5003
長さ(mm)
12.6
口径(mm)
0.2
フィラメント径(Φmm)
1.75
適合機種
MK8
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする