製品画像
UNITE
ニットシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
ダークネイビー
ピンク
ブラック
アクアスプラッシュ
サイズ
LL
LL
M
3L
4L
SS
5L
S
L
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03128662
品番
MZ0171
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
脇下の切り返しカラーがアクセント。収納力のあるサイドポケットが特徴のニットシャツ。
色
オレンジ
サイズ
LL
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。