曜日別特売

ニットシャツ(兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ピンク
サイズ
5L
注文コード
03132207
品番
MZ0171
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

脇下の切り返しカラーがアクセント。収納力のあるサイドポケットが特徴のニットシャツ。

仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
ピンク
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
77
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
130
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする