曜日別特売

リカバリーレギンス[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03136380
品番
UN0411
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。

仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天、仕様 ウエストゴム
ブラック
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
上がり寸:62,対応寸:72-78
機能
ストレッチ、UVカット
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
77
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※上がり寸は製品の仕上がりサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする