リカバリーレギンス[兼用]

リカバリーレギンス[兼用] - UNITEリカバリーレギンス[兼用] - UNITE

遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。

仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天、仕様 ウエストゴム
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※上がり寸は製品の仕上がりサイズです。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03133212UN04113L66上がり寸:80,対応寸:90-962795
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03135680UN0411SS64上がり寸:52,対応寸:62-6624.567
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03136380UN0411M66上がり寸:62,対応寸:72-7825.577
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03136529UN0411L66上がり寸:68,対応寸:78-842683
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03141219UN04114L66上がり寸:86,対応寸:96-10227.5101
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03141368UN0411LL66上がり寸:74,対応寸:84-9026.589
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
03144920UN0411S64上がり寸:56,対応寸:66-722571
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする