UNITE
リカバリーレギンス[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03136529
品番
UN0411
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。
仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天、仕様 ウエストゴム
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
上がり寸:68,対応寸:78-84
機能
ストレッチ、UVカット
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
83
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※上がり寸は製品の仕上がりサイズです。