MZ0171 ニットシャツ(兼用) UNITE 03140178

製品画像

ニットシャツ(兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード03140178品番MZ0171
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

脇下の切り返しカラーがアクセント。収納力のあるサイドポケットが特徴のニットシャツ。

色
ダークネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする