曜日別特売
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871

CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871
CLSA22-014 氷印 小サイズ キングジム 03146871

氷印 小サイズCLSA22-014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は柄など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(3個)
柄
オハシ
注文コード
03146871
品番
CLSA22-014
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。
インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。

サイズ
小
質量(g)
約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×22×18
柄
オハシ
主材質
本体 アクリル、印面 ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする