曜日別特売
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750

G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750
G49250 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 リヒトラブ 03149750

広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03149750
品番
G49250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。

用途
とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。
仕様
エンボス加工
種別
中厚口
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
規格
A4
本体サイズ(mm)
230×13×303
生地厚(mm)
0.06
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする